Motion
PHS 20B-1TB38

SKF
PHS 20B-1TB38

38 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11322748
N° MFRPHS 20B-1TB38
Prix582.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 20B-1TB38

38 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11322748
N° MFRPHS 20B-1TB38
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
Prix582.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    6.2992 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0079 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.0000 po
  • Largeur totale
    2.0079 po
  • Diamètre du pas
    15.137 po
  • Poids
    34.35 lb, 15.6 kg

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    20B /1-1/4 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    38
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 20B-1TB38