Motion
PHP 4SPC280TB3525

SKF
PHP 4SPC280TB3525

Poulie à courroie en V - Section de courroie SPC, rainure 4 , diamètre extérieur de 289.60 mm, bague de verrouillage conique, bague série 3525 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11323174
N° MFRPHP 4SPC280TB3525
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHP 4SPC280TB3525

Poulie à courroie en V - Section de courroie SPC, rainure 4 , diamètre extérieur de 289.60 mm, bague de verrouillage conique, bague série 3525 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11323174
N° MFRPHP 4SPC280TB3525
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    SPC
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    289.60 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3525
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    4
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
PHP 4SPC280TB3525 POULIE