Motion
PHS 160-1B26

SKF
PHS 160-1B26

Pignon de chaîne à rouleaux - 160 / 2 po, moyeu B, 26 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11323594
N° MFRPHS 160-1B26
Prix776.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 160-1B26

Pignon de chaîne à rouleaux - 160 / 2 po, moyeu B, 26 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11323594
N° MFRPHS 160-1B26
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
Prix776.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    7.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.2500 po
  • Diamètre extérieur
    17.6701 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Poids
    86.18 lb, 39.1 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    26
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 160-1B26