Motion
PHS 100-1TB45

SKF
PHS 100-1TB45

45 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11323887
N° MFRPHS 100-1TB45
Prix867.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 100-1TB45

45 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11323887
N° MFRPHS 100-1TB45
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
Prix867.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    5.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    18.6299 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Poids
    44.73 lb, 20.3 kg

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    45
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 100-1TB45