Motion
PHS 50-3C84

SKF
PHS 50-3C84

Pignon de chaîne à rouleaux - 50 / 5/8 po, moyeu en C, 84 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11324477
N° MFRPHS 50-3C84
Prix1,116.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 50-3C84

Pignon de chaîne à rouleaux - 50 / 5/8 po, moyeu en C, 84 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11324477
N° MFRPHS 50-3C84
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
Prix1,116.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    4.7500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    17.0799 po
  • Largeur totale
    3.5000 po
  • Poids
    63.89 lb, 29 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Style de concentrateur
    C
  • Type de concentrateur
    C
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    84
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 50-3C84