Motion
PHS 16B-1TB70

SKF
PHS 16B-1TB70

70 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11324515
N° MFRPHS 16B-1TB70
Prix1,140.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 16B-1TB70

70 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11324515
N° MFRPHS 16B-1TB70
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
Prix1,140.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    5.5118 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0079 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.0000 po
  • Largeur totale
    2.0079 po
  • Diamètre du pas
    22.289 po
  • Poids
    44.56 lb, 20.2 kg

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    16B / 1 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    70
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 16B-1TB70