Motion
PHS 20B-1C57

SKF
PHS 20B-1C57

Pignon de chaîne à rouleaux - 20B / 1-1/4 po, moyeu en C, 57 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11324552
N° MFRPHS 20B-1C57
Prix1,163.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 20B-1C57

Pignon de chaîne à rouleaux - 20B / 1-1/4 po, moyeu en C, 57 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11324552
N° MFRPHS 20B-1C57
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
Prix1,163.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    5.9055 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.0157 po
  • Largeur totale
    3.1496 po
  • Diamètre du pas
    7.7276 po
  • Poids
    83.01 lb, 37.7 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    20B /1-1/4 po
  • Style de concentrateur
    C
  • Type de concentrateur
    C
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    57
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 20B-1C57