Motion
PHP 5-8V3000-M

SKF
PHP 5-8V3000-M

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 5 , diamètre extérieur de la bague requis de l'alésage, 30 po, bague QD, bague série M, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11326066
N° MFRPHP 5-8V3000-M
Prix2,846.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHP 5-8V3000-M

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 5 , diamètre extérieur de la bague requis de l'alésage, 30 po, bague QD, bague série M, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11326066
N° MFRPHP 5-8V3000-M
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
Prix2,846.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    30 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    M
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    5
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
PHP 5-8V3000-M POULIE