Motion
3205  A-2RS1/C3W64

SKF
3205 A-2RS1/C3W64

Roulement à contact angulaire - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 20.60 mm, double joint, sans bague élastique, angle de contact de 30 °, C3
N° D’ARTICLE MI11362989
N° MFR3205 A-2RS1/C3W64
Prix243.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3205 A-2RS1/C3W64

Roulement à contact angulaire - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 20.60 mm, double joint, sans bague élastique, angle de contact de 30 °, C3
N° D’ARTICLE MI11362989
N° MFR3205 A-2RS1/C3W64
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
Prix243.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    20.60 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Feuille métallique
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Dégagement interne
    C3
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4946 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
3205 A-2RS1/C3W64 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon