Spécifications
Dimensions
- Hauteur du boîtier1.8740 po
- Longueur du boîtier15.0000 po
- Poids de la caisse1.9200 po
- Largeur du boîtier12.0000 po
- TailleS
Détails
- CouleurBleu
- Pays d’origineCanada
- DescriptionSalopette perméable à l’air avec bavette ignifuge AlphaTec® 66-672
- CaractéristiquesLe tissu anti-éclaboussures offre une protection avec des données de pénétration pour plus de 70 produits chimiques
- Code d’harmonisation6210.40.5540
- Numéro CUP du fabricant20076490105246
- Quantité du colis1 par caisse
- Gamme de produitsAlphaTec
- Type de produitCombinaisons
- Type de jointCoutures et ruban adhésif pour protéger contre la pénétration de liquide
- SérieAlphaTec
- TypeVêtements de protection contre les produits chimiques perméables à l’air
Aperçu
- Le tissu anti-éclaboussures offre une protection avec des données de pénétration pour plus de 70 produits chimiques
- Le tissu ignifuge résiste aux flammes instantanées, aux arcs électriques et aux liquides chauds
- Le tissu respirant maximise le confort, réduit le risque de stress thermique et augmente la productivité
- Les coutures scellées et le double rabat-tempête avant assurent que le vêtement entier offre une protection étanche contre les projections de produits chimiques
- Bretelles et boucles ajustables FR
- Attaches autoagrippantes aux jambes
- Le système de tissu laminé durable est lavable à la machine pour une durée de vie plus longue et rentable
- Certifié selon la norme NFPA 1992 - 2018 – Vêtements de protection contre les éclaboussures de liquides pour les urgences liées aux matières dangereuses
- Certifié selon la norme NFPA 2112 - 2018 - Norme sur les vêtements ignifuges pour la protection du personnel industriel contre les expositions thermiques de courte durée dues au feu