Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale6.80 po
- Longueur totale3.00 po
- Largeur totale2.00 po
Détails
- Type d’ajustementVis
- CavitéC-10-4
- Pression réglée en usine8.75 bars
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- Matériau du boîtierAluminium
- Température de fonctionnement maximale194 °F
- Débit maximum23 l/min
- Pression de fonctionnement maximale14 bars
- Pression de service minimale3.5 bars
- Type de montageCartouche à visser
- Nombre de ports de logement4
- Nombre d’orifices de soupape4
- Type de portEIG
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau du jointBuna-N
- Matériau de la vanneAluminium
Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal