Spécifications
Dimensions
- Pied de tête max.126 pi
- Tailles des orifices de sortie2 pouces 150#
Détails
- Mot-clé de descriptionauto-amorçage
- Entraînement/Optionarbre
- Pression maximale54.5 psi
- Rpm max.3000 tr/min
- Débit maximum200 gal/min
- Matériau du joint toriqueBUNA
- Matériau du corps de pompefonte
- Joint d’étanchéitéjoint mécanique
- Conception du typePompe en T
- Matériaux mouillésfonte