Motion
CFR10198

Curflo
CFR10198

Pompe à engrenage interne, 40 gal/min, 150 psi, 1.5-in NPT 180° ports, mécaniquement étanche
N° D’ARTICLE MI11373826
N° MFRCFR10198
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Curflo
CFR10198

Pompe à engrenage interne, 40 gal/min, 150 psi, 1.5-in NPT 180° ports, mécaniquement étanche
N° D’ARTICLE MI11373826
N° MFRCFR10198
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la pompe
    1.5-inch NPT

Détails

  • Matériel
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
CFR10198 10198 POMPE À ENGRENAGES, CI
  • Boîtiers en fonte
  • Arbre en acier trempé
  • Engrenages en acier durables
  • Roulements de tourillon en bronze
  • Étanchéité mécanique