Motion
AEL204

NTN
AEL204

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 20 mm Bore Diam., 47 mm OD, 31 mm Width, Standard Duty, Eccentric Collar Locking
N° D’ARTICLE MI11374523
N° MFRAEL204
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AEL204

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 20 mm Bore Diam., 47 mm OD, 31 mm Width, Standard Duty, Eccentric Collar Locking
N° D’ARTICLE MI11374523
N° MFRAEL204
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.8465 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5512 po
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Poids
    0.353 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Dégagement interne
    CN
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359014754
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359014754

Aperçu

Description du fabricant
AEL204 BU INSERTS STANDARD DUTY METRI