Motion
7010493947 3M MEULE EN RÉSINE DIAMANTÉE 634AH , 1A1, 5X.394X1-1/4, X=1/2  D150 634

3M
7010493947 3M DIAMOND RESIN WHEEL 634AH , 1A1, 5X.394X1-1/4, X=1/2 D150 634

Roue en résine diamantée 3M™ 634AH, 1A1, 5X,394X1-1/4, X=1/2 D150 634AH-MMMRBDW49625
N° D’ARTICLE MI11378023
N° MFR7010493947 3M DIAMOND RESIN WHEEL 634AH , 1A1, 5X.394X1-1/4, X=1/2 D150 634
Prix999.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010493947 3M DIAMOND RESIN WHEEL 634AH , 1A1, 5X.394X1-1/4, X=1/2 D150 634

Roue en résine diamantée 3M™ 634AH, 1A1, 5X,394X1-1/4, X=1/2 D150 634AH-MMMRBDW49625
N° D’ARTICLE MI11378023
N° MFR7010493947 3M DIAMOND RESIN WHEEL 634AH , 1A1, 5X.394X1-1/4, X=1/2 D150 634
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
Prix999.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.801 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308261153
  • CUP_NON
    00076308261153

Aperçu

Description du fabricant
ROUE EN RÉSINE DIAMANTÉE 7010493947 3M 634AH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.