Motion
7100237013 NOTES POST-IT 654-CYP-24VA, 3 PO X 3 PO (76 MM X 76 MM)

3M
7100237013 POST-IT NOTES 654-CYP-24VA, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM)

Post-it® Notes 654-CYP-24VA, 3 po x 3 po (76 mm x 76 mm)
N° D’ARTICLE MI11383469
N° MFR7100237013 POST-IT NOTES 654-CYP-24VA, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100237013 POST-IT NOTES 654-CYP-24VA, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM)

Post-it® Notes 654-CYP-24VA, 3 po x 3 po (76 mm x 76 mm)
N° D’ARTICLE MI11383469
N° MFR7100237013 POST-IT NOTES 654-CYP-24VA, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.231 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051131935297
  • Quantité minimale de la commande
    8

Aperçu

Description du fabricant
7100237013 NOTES POST-IT 654-CYP-24VA,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.