Motion
7100243768 POST-IT NOTES 653-AST, 1-3/8 PO X 1 7/8 PO (34,9 MM X 47,6 MM) M

3M
7100243768 POST-IT NOTES 653-AST, 1-3/8 IN X 1 7/8 IN (34,9 MM X 47,6 MM) M

Post-it® Notes 653-AST, couleurs Marseille de 1-3/8 x 1 7/8 po (34,9 x 47,6 mm)
N° D’ARTICLE MI11383475
N° MFR7100243768 POST-IT NOTES 653-AST, 1-3/8 IN X 1 7/8 IN (34,9 MM X 47,6 MM) M
Prix12.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100243768 POST-IT NOTES 653-AST, 1-3/8 IN X 1 7/8 IN (34,9 MM X 47,6 MM) M

Post-it® Notes 653-AST, couleurs Marseille de 1-3/8 x 1 7/8 po (34,9 x 47,6 mm)
N° D’ARTICLE MI11383475
N° MFR7100243768 POST-IT NOTES 653-AST, 1-3/8 IN X 1 7/8 IN (34,9 MM X 47,6 MM) M
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
Prix12.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.366 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00021200418211
  • Quantité minimale de la commande
    36

Aperçu

Description du fabricant
7100243768 POST-IT 653-AST, 1-3/8
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.