Motion
7100235154 3M  SOLUS SÉRIE 1000 , S1202 SGAF-TSKT, GRN/BLK, SCOTCHGARD ANTI-

3M
7100235154 3M SOLUS 1000 SERIES, S1202 SGAF-TSKT, GRN/BLK, SCOTCHGARD ANTI-

3M™ Solus de la série 1000 , S1202SGAF-TSKT, Grn/Blk, revêtement antibuée Scotchgard de la série 102, Gry AF-AS ln, TPE/Strp uniquement
N° D’ARTICLE MI11383496
N° MFR7100235154 3M SOLUS 1000 SERIES, S1202 SGAF-TSKT, GRN/BLK, SCOTCHGARD ANTI-
Prix28.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100235154 3M SOLUS 1000 SERIES, S1202 SGAF-TSKT, GRN/BLK, SCOTCHGARD ANTI-

3M™ Solus de la série 1000 , S1202SGAF-TSKT, Grn/Blk, revêtement antibuée Scotchgard de la série 102, Gry AF-AS ln, TPE/Strp uniquement
N° D’ARTICLE MI11383496
N° MFR7100235154 3M SOLUS 1000 SERIES, S1202 SGAF-TSKT, GRN/BLK, SCOTCHGARD ANTI-
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
Prix28.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.124 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres antibuée
  • Caractéristiques de confort
    Joint amovible doublé de mousse en option
  • Couleur du cadre
    Vert/Noir
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Matériau des branches du cadre
    Polycarbonate
  • Groupe et classe
    Haut de gamme
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures et antibuée
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Marquage des lentilles
    3M Z87+ U6L3
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    S1202SGAF-TSKT
  • Numéro CUP du fabricant
    50638060429681
  • Série
    1000
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    50638060429681
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
7100235154 3M SOLUS SÉRIE 1000 , S1202
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.3M™ Le revêtement antibuée protecteur Scotchgard résiste à la buée plus longtemps que les revêtements antibuée traditionnels grâce à jusqu’à 25 lavages avec de l’eau* et aide à fournir une résistance aux égratignures dans les environnements de travail difficiles. *Basé sur 3M tests internes par méthode d’essai EN168 par rapport aux revêtements antibuée traditionnels; conception configurable avec options de joint, de sangle ou de branches amovibles; Style contemporain avec branches rembourrées et pont nasal souple pour un confort accru; U6 lentilles en polycarbonate cotées absorbent 99.9 % des rayons UVA, UVB et UVC entre 200 nm et 380 nm, répond aux exigences de protection contre les chocs et de performance antibuée (X) de la norme ANSI-ISEA Z87.1-2020 .
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good