Motion
7100235635 CARRÉS DE MONTAGE DOUBLE-SI TRANSPARENTS À MONTAGE SCOTCH 410H-SQ-48, 1

3M
7100235635 SCOTCH-MOUNT CLEAR DOUBLE-SI DED MOUNTING SQUARES 410H-SQ-48, 1

Carrés de montage double face transparents Scotch-Mount 410H-SQ-48, 1 po x 1 po (2.54 cm x 2.54 cm) EA, 48 carrés
N° D’ARTICLE MI11383515
N° MFR7100235635 SCOTCH-MOUNT CLEAR DOUBLE-SI DED MOUNTING SQUARES 410H-SQ-48, 1
Prix12.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100235635 SCOTCH-MOUNT CLEAR DOUBLE-SI DED MOUNTING SQUARES 410H-SQ-48, 1

Carrés de montage double face transparents Scotch-Mount 410H-SQ-48, 1 po x 1 po (2.54 cm x 2.54 cm) EA, 48 carrés
N° D’ARTICLE MI11383515
N° MFR7100235635 SCOTCH-MOUNT CLEAR DOUBLE-SI DED MOUNTING SQUARES 410H-SQ-48, 1
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
Prix12.20 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00638060273302
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00638060273302

Aperçu

Description du fabricant
7100235635 SCOTCH-MONTAGE TRANSPARENT DOUBLE-SI
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Tenue invisible
  • La conception pratiquement transparente permet à votre décor de prendre la vedette
  • Destiné à une utilisation à l’intérieur
  • Offre une liaison solide et permanente au contact
  • Peut contenir jusqu’à 12 lb avec un adhésif de qualité industrielle 3M™ Pour contenir 1 lb, utiliser 4 carrés Pour contenir 12 lb, utiliser 48 carrés
  • Conçu pour : le verre, les carreaux, l’acrylique et le métal
  • Température d’application 50°F à 100°F
  • Conception facile à appliquer sans dégâts ni outils
  • Utiliser au lieu de clous et de vis
  • Assurez-vous que votre surface est lisse, propre et sèche pour une adhérence optimale
  • Idéal pour les projets à faire soi-même
  • Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux provenant du monde entier
  • Taille : carrés de 2,5 cm x 2,5 cm
  • Couleur : Transparent