Motion
7010404699 3MVITRIFIED MEULE 3 3VC  T1-500X38.1X203,2 54A80  H15VPMF

3M
7010404699 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 3 3VC T1-500X38.1X203.2 54A80 H15VPMF

3M™Vitrified Meule 33VC T1-500x38.1x203,2 54A80 H15VPMF904W-50M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI11386300
N° MFR7010404699 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 3 3VC T1-500X38.1X203.2 54A80 H15VPMF
Prix881.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010404699 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 3 3VC T1-500X38.1X203.2 54A80 H15VPMF

3M™Vitrified Meule 33VC T1-500x38.1x203,2 54A80 H15VPMF904W-50M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI11386300
N° MFR7010404699 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 3 3VC T1-500X38.1X203.2 54A80 H15VPMF
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
Prix881.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    28.9 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308966614
  • CUP_NON
    00076308966614

Aperçu

Description du fabricant
7010404699 3MVITRIFIED ROUE DE MEULAGE 3
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.