Spécifications
Dimensions
- Poids2.093 lb
Détails
- Détails supplémentairesVerres antibuée
- Caractéristiques de confortRéglage de la lentille pantascopique à 3 positions
- Couleur du cadreEffacer
- Style de cadreSans cadre
- Matériau des branches du cadrePolycarbonate
- Revêtement de lentilleAnti-rayures et antibuée
- Couleur de la lentilleE/S grises
- Marquage des lentillesZ87+U6X L1.7
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Style de lentilleIntérieur/extérieur
- Numéro de stock du fabricantSF507SGAF-BLK-FM
- Numéro CUP du fabricant50638060430670
- Série500
- TypeLunettes de protection
- CUP_NON50638060430670
- Protection UVOui
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.La conception innovante des branches du modèle 3M comprend des nervures fendues qui offrent une égalisation confortable de la pression, permettant aux branches de fléchir et de s’ajuster automatiquement à la taille de la tête de l’utilisateur; Les branches courbées exercent une pression sur l’arrière moins sensible de la tête, au lieu des tempes, obtenir un ajustement confortable même pendant les mouvements rapides de la tête; Conception sportive avec forme de lentille contemporaine et profil élégant, Les branches à cliquet réglables permettent à l’utilisateur d’ajuster la lentille en fonction des traits du visage et de la position des lunettes; La conception plate et flexible des branches SecureFit s’agence bien avec les protège-oreilles protecteurs 3M™ , Choisissez parmi les modèles avec revêtement antibuée/anti-rayures ou 3M™ Scotchgard. Les lentilles en polycarbonate cotées U6 absorbent 99.9 % des rayons UVA, UVB, et les rayons UVC entre 200 nm et 380 nm, Les travailleurs peuvent se sentir en confiance en portant une protection oculaire de 3M qui répond à l’exigence de protection contre les chocs de la norme ANSI-ISEA Z87.1-2020
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.