Motion
7010310130 SURFACE D’ABRASIFS STANDARD C ONDITIONNEMENT COURROIE FE 885105, 3/4 PO / 254,4 MM

3M
7010310130 STANDARD ABRASIVES SURFACE C ONDITIONING FE BELT 885105, 3/4 IN

Courroie FE de conditionnement de surface pour abrasifs standard 885105, 3/4 po x 20-1/2 po VFN, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI11390314
N° MFR7010310130 STANDARD ABRASIVES SURFACE C ONDITIONING FE BELT 885105, 3/4 IN
Prix17.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010310130 STANDARD ABRASIVES SURFACE C ONDITIONING FE BELT 885105, 3/4 IN

Courroie FE de conditionnement de surface pour abrasifs standard 885105, 3/4 po x 20-1/2 po VFN, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI11390314
N° MFR7010310130 STANDARD ABRASIVES SURFACE C ONDITIONING FE BELT 885105, 3/4 IN
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
Prix17.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    20.5 po
  • Largeur totale
    0.75 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115364532
  • CUP_NON
    00051115364532

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE ABRASIVE STANDARD 7010310130 C
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Durabilité et flexibilité des bords élevés
  • Conçu pour le mélange et l’ébarbage sur les métaux ferreux, l’acier inoxydable et les alliages à haute teneur en nickel/chrome
  • L’oxyde d’aluminium sur le matériau FE offre un taux de coupe initial et prolongé élevé
  • Plus efficace sur les matériaux ferreux lorsqu’une pression de contact élevée et l’élimination des stocks sont nécessaires
  • La toile ouverte réagit aux irrégularités de surface et minimise l’entaille de la pièce
  • La construction non tissée offre une longue durée de vie, une flexibilité, une résistance à la chaleur et un taux de coupe constant
  • Convient aux applications à faible extensibilité
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good