Motion
7010330854 SURFACE D’ABRASIFS STANDARD C COURROIE RC DE MONTAGE 888005, 3 PO X

3M
7010330854 STANDARD ABRASIVES SURFACE C ONDITIONING RC BELT 888005, 3 IN X

Courroie RC de conditionnement de surface pour abrasifs standard 888005, 3 po x 10-11/16 po CRS, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI11390342
N° MFR7010330854 STANDARD ABRASIVES SURFACE C ONDITIONING RC BELT 888005, 3 IN X
Prix61.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010330854 STANDARD ABRASIVES SURFACE C ONDITIONING RC BELT 888005, 3 IN X

Courroie RC de conditionnement de surface pour abrasifs standard 888005, 3 po x 10-11/16 po CRS, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI11390342
N° MFR7010330854 STANDARD ABRASIVES SURFACE C ONDITIONING RC BELT 888005, 3 IN X
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
Prix61.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10.688 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Brun
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115364402
  • CUP_NON
    00051115364402

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE ABRASIVE STANDARD 7010330854 C
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Durabilité et flexibilité des bords élevés
  • Excellent point de départ pour la finition de l’acier inoxydable avec une finition no 4
  • Conçu pour le mélange, l’élimination du revêtement, la finition et l’ébarbage léger
  • L’oxyde d’aluminium sur le matériau RC offre un bon taux de coupe initial et prolongé
  • Meilleur matériau pour une utilisation générale et une utilisation moyenne de la pression
  • Plus efficace sur les surfaces planes