Motion
L0198-103
Complexe d’aluminium, composition synthétique PAO, qualité NLGI 2 , qualité alimentaire, résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI11394981
N° MFRL0198-103
Prix106.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Complexe d’aluminium, composition synthétique PAO, qualité NLGI 2 , qualité alimentaire, résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI11394981
N° MFRL0198-103
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
Votre prix106.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Type de base
    Pao synthétique
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Complexe d’aluminium, PAO synthétique
  • Point de chute
    500 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Épaississeur de graisse
    Complexe d’aluminium
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -25 °F
  • Type d’huile
    PAO synthétique
  • Série
    SFL-2
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFICATEUR AUTOMATIQUE CLASSIQUE P0198-103 ;