Motion
L0880-660
Composition d’huile minérale blanche Usp, qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI11395664
N° MFRL0880-660
Prix104.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Composition d’huile minérale blanche Usp, qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI11395664
N° MFRL0880-660

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix104.40 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de base
    Synthétique à base d’ester
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Usp Huile minérale blanche
  • Point de chute
    -5 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Épaississeur de graisse
    Ester
  • Température de fonctionnement maximale
    626 °F
  • Température de fonctionnement min.
    554 °F
  • Type d’huile
    Synthétique à base d’ester
  • Série
    FMO-85 AW

Aperçu

Description du fabricant
KIT P0880-660 STAR LC; 60 CC; FMO-85-AW
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon