Motion
380-800/13
Bout uni - Couleur noire
N° D’ARTICLE MI11441485
N° MFR380-800/13
Prix29.55 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bout uni - Couleur noire
N° D’ARTICLE MI11441485
N° MFR380-800/13
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
Prix29.55 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    13

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tailles disponibles : 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 6 / 7 / 8 / 9
  • Application
    • Agriculture • Applications de construction • Remédiation • Nettoyage environnemental • Travail du béton • Municipal
  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Idéal pour une utilisation dans la construction, la remise en état, le nettoyage environnemental, le béton, la foresterie et les municipalités.
  • Mot-clé de description
    Pied par-dessus la chaussette
  • Numéro CUP du fabricant
    616314390975
  • Matériel
    PVC
  • Normes respectées
    Conforme à la norme ASTM F3445-21/TAA
  • Type
    Botte en PVC à bout uni

Aperçu

Description du fabricant
BOTTES IMPERMÉABLES EN PVC À BOUT UNI 380-800/13
  • Protection 100 % imperméable
  • Léger Durable/jusqu’à 25 % plus léger que les bottes en PVC classiques
  • La bande de roulement absorbant l’énergie ajoute du confort toute la journée
  • Moins de ressort au niveau des orteils permet un meilleur contact avec la surface pour améliorer le canal d’eau pour une meilleure traction/résistance au glissement et un meilleur confort
  • Semelle d’usure plus robuste pour une bonne résistance à l’abrasion
  • Le matériau flexible de la tige reste souple par temps froid pour faciliter la marche
  • La semelle intérieure préformée est amovible et évacue la transpiration pour garder les pieds secs et confortables
  • La semelle intermédiaire est conçue pour utiliser un matériau supplémentaire dans la zone standard de la tige, offrant un soutien et un confort accrus
  • Rebord de « coup d’envoi » à profil bas à l’arrière des bottes
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Conforme à la norme Prop 65