Motion
383-890/9
Bottes et chaussures de travail – Noir
N° D’ARTICLE MI11441535
N° MFR383-890/9
Prix49.55 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bottes et chaussures de travail – Noir
N° D’ARTICLE MI11441535
N° MFR383-890/9
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
Votre prix49.55 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    9

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tailles disponibles : 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 6 / 7 / 8 / 9
  • Application
    • Applications de construction • Applications industrielles • Pétrole et gaz • Exploitation minière • Agriculture • Transformation des aliments
  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couleur
    Noir
  • Description
    16" Black Polyblend Steel Toe and Shank Boot
  • Numéro CUP du fabricant
    616314392252
  • Matériel
    Mélange de poly
  • Tige
    Oui
  • Normes respectées
    ASTM F3445-21/ASTM F2413-18
  • Protection des orteils
    Oui
  • Type
    Botte à orteils
  • CUP_NON
    616314392252

Aperçu

Description du fabricant
MÉLANGE DE POLYESTER À EMBOUT D’ACIER 383-890/9 IMPERMÉABLE
  • La semelle intermédiaire flexible en acier résistant aux perforations réduit les risques liés aux objets tranchants
  • Moins de ressort au niveau des orteils permet un meilleur contact avec la surface pour améliorer le canal d’eau pour une meilleure traction, une meilleure résistance au glissement et un meilleur confort
  • La bande de roulement absorbant l’énergie ajoute du confort toute la journée
  • Semelle d’usure robuste pour une bonne résistance à l’abrasion
  • Le matériau flexible de la tige reste souple par temps froid pour faciliter la marche
  • La semelle intercalaire est conçue pour utiliser des matériaux supplémentaires dans la zone standard du cambrion, offrant un soutien et un confort accrus
  • Rebord de « décollage » à profil bas à l’arrière des bottes pour faciliter le retrait
  • Conforme à la norme ASTM F3445-21 pour la résistance au glissement
  • Conforme à la norme ASTM F2413-18 M/I/C Impact and Compression
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Conforme à la norme Prop 65
  • Résistant à certains acides et alcalis, graisses, huiles, hydrocarbures et autres produits chimiques