Motion
S10ATAFR/5HA-NW-ES6-22T

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
S10ATAFR/5HA-NW-ES6-22T

Manchon unicouche mélangé Hide-Away ATA® FR / Modacrylic avec trou pour le pouce - Largeur étroite
N° D’ARTICLE MI11441612
N° MFRS10ATAFR/5HA-NW-ES6-22T
Prix17.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
S10ATAFR/5HA-NW-ES6-22T

Manchon unicouche mélangé Hide-Away ATA® FR / Modacrylic avec trou pour le pouce - Largeur étroite
N° D’ARTICLE MI11441612
N° MFRS10ATAFR/5HA-NW-ES6-22T
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
Prix17.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    22

Détails

  • Détails supplémentaires
    La fibre de technologie ATA® Hide-Away FRA offre une résistance aux coupures ANSI A5 dans un manchon léger. Les manches sont disponibles en trois largeurs pour un confort et un ajustement personnalisés.
  • Couleur
    Vert
  • Description
    La fibre de technologie ATA® Hide-Away FRA offre une résistance aux coupures ANSI A5 dans un manchon léger. Les manches sont disponibles en trois largeurs pour un confort et un ajustement personnalisés.
  • Mot-clé de description
    Manchon résistant aux coupures
  • Caractéristiques
    La technologie exclusive ATA® offre une protection contre les coupures ANSI A5 et un test de flamme verticale ASTM F1358-08 - réussit le niveau 2
  • Comprend un trou pour le pouce
    Comprend un trou pour le pouce
  • Numéro CUP du fabricant
    616314385827
  • Pli
    Unicouche
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • CUP_NON
    616314385827

Aperçu

Description du fabricant
S10ATAFR/5HA-NW-ES6-22T ATA FR TECHNOLOGIE
  • La technologie exclusive ATA® offre une protection contre les coupures ANSI A5 et un test de flamme verticale ASTM F1358-08 - réussit le niveau 2
  • Trois largeurs sont disponibles, étroites, standard et larges pour un ajustement personnalisé; idéales pour les travailleurs avec des bras minces à encombrants
  • Le tricot de calibre 10 est frais et confortable
  • Le surbord à code de couleur indique la largeur du manchon, le rouge indique le étroit, le jaune indique le standard et le vert indique le large, pour faciliter le tri
  • L’élastique antidérapant en haut de la manche aide à maintenir les manches en place
  • Le poignet en tricot reste en place et est moins liant que le poignet élastique, offrant une protection contre les coupures de haut en bas