Spécifications
Dimensions
- Longueur1-3/4 po
Détails
- ConstructionSoudé
- MatérielAcier inoxydable 304
- Horaire40
- StyleFermer le mamelon
- CUP_NON193005419080
- Pression de service150 psi
Aperçu
- Les tétines Schedule 40 conviennent bien aux applications à pression faible à moyenne
- L’acier inoxydable 304 offre une très bonne résistance à la corrosion.