Motion
ZUSA-PF-10191

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-PF-10191

Scellement É.-U. - Matériau en laiton
N° D’ARTICLE MI11445308
N° MFRZUSA-PF-10191
Prix29.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-PF-10191

Scellement É.-U. - Matériau en laiton
N° D’ARTICLE MI11445308
N° MFRZUSA-PF-10191
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
Prix29.52 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériel
    Laiton
  • Classe de pression
    Classe 125 psi
  • Forme
    Droit
  • CUP_NON
    193005000000
  • Pression de service
    0

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD DE TUYAU ZUSA-PF-10191 - LAITON - CLA
  • Utilisez des raccords de classe 125 dans les applications à basse pression.
  • Le laiton a une bonne résistance à la corrosion et est un excellent choix pour une utilisation avec de l’eau chaude et froide.
  • Certifié conforme aux normes NSF/ANSI 61 et NSF/ANSI 372 pour une utilisation dans les systèmes de plomberie avec de l’eau potable.