Motion
ZUSA-PF-7509
Scellement É.-U. - Acier inoxydable 316
N° D’ARTICLE MI11445923
N° MFRZUSA-PF-7509
Prix125.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellement É.-U. - Acier inoxydable 316
N° D’ARTICLE MI11445923
N° MFRZUSA-PF-7509
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
Prix125.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    59 mm
  • Longueur
    48 mm

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Classe de pression
    Classe 150 psi
  • Forme
    Droit
  • CUP_NON
    193005000000
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD DE TUYAU ZUSA-PF-7509 - 316 TACHES
  • Utilisez des raccords de classe 150 dans les applications à basse pression.
  • L’acier inoxydable 316 offre une excellente résistance à la corrosion.