Motion
ZUSA-PF-7875
Scellement É.-U. - Acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI11446202
N° MFRZUSA-PF-7875
Prix67.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellement É.-U. - Acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI11446202
N° MFRZUSA-PF-7875
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
Prix67.92 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Forme
    Coude
  • CUP_NON
    193005000000
  • Pression de service
    6200 psi

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD DE TUYAU ZUSA-PF-7875 - 304 TACHES
  • Les raccords d’instrumentation sont usinés à un niveau de tolérance exceptionnel avec des filetages roulés pour une résistance accrue.
  • Utilisez ces raccords dans les applications à pression extrême. 304 L’acier inoxydable offre une très bonne résistance à la corrosion.