Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure4 po
- Diamètre intérieur1 po
- Longueur50 pi
- Pression de fonctionnement360 psi
- Diamètre extérieur1-3/8 po
- Épaisseur du mur3/16 po
Détails
- CouleurEffacer
- Duromètre70A
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielSilicone
- Type de renforcementTresse en polyester
- Plage de température-100° à 440° F
- CUP_NON193005155018
Aperçu
- Ce silicone FDA est renforcé d’une tresse en polyester pour résister à des pressions plus élevées
- Il est souvent utilisé dans la transformation des aliments, le transfert de l’air et de l’eau, ainsi que dans les brasseries et les distilleries.