Motion
TUBULURE ZUSA-HT-78 FDA PVC - 1" DI X 1-1/

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-78 FDA PVC TUBING - 1" ID X 1-1/

Scellement É.-U. - 100 pi Longueur
N° D’ARTICLE MI11447226
N° MFRZUSA-HT-78 FDA PVC TUBING - 1" ID X 1-1/
Prix353.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-78 FDA PVC TUBING - 1" ID X 1-1/

Scellement É.-U. - 100 pi Longueur
N° D’ARTICLE MI11447226
N° MFRZUSA-HT-78 FDA PVC TUBING - 1" ID X 1-1/

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix353.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    1-1/4 po
  • Diamètre intérieur
    1 po
  • Longueur
    100 pi
  • Pression de fonctionnement
    20 psi
  • Diamètre extérieur
    1-1/4 po
  • Épaisseur du mur
    1/8 po

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Duromètre
    65A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    PVC
  • Plage de température
    -50° à 150° F
  • CUP_NON
    193005154813

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE ZUSA-HT-78 FDA PVC - 1" DI X 1-1/
  • Le PVC est utilisé à des fins générales et peut résister à une vaste gamme de produits chimiques
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon