Motion
ZUSA-HT-46 TUBES EN PVC RENFORCÉ FDA - 1

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-46 FDA REINFORCED PVC TUBING - 1

Scellement É.-U. - 25 pi Longueur
N° D’ARTICLE MI11447266
N° MFRZUSA-HT-46 FDA REINFORCED PVC TUBING - 1
Prix93.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-46 FDA REINFORCED PVC TUBING - 1

Scellement É.-U. - 25 pi Longueur
N° D’ARTICLE MI11447266
N° MFRZUSA-HT-46 FDA REINFORCED PVC TUBING - 1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix93.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    1-1/4 po
  • Diamètre intérieur
    1 po
  • Longueur
    25 pi
  • Pression de fonctionnement
    120 psi
  • Diamètre extérieur
    1-1/4 po
  • Épaisseur du mur
    1/8 po

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Duromètre
    65A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    PVC
  • Type de renforcement
    Tresse en polyester
  • Plage de température
    -40° à 140° F
  • CUP_NON
    193005151263

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-HT-46 TUBES EN PVC RENFORCÉ FDA - 1
  • Ce PVC est renforcé par une tresse en polyester pour résister à des pressions plus élevées
  • Le PVC est utilisé à des fins générales et peut résister à une vaste gamme de produits chimiques