Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure7/16 po
- Diamètre intérieur1/8 po
- Longueur50 pi
- Pression de fonctionnement20 psi
- Diamètre extérieur3/16 po
- Épaisseur du mur1/32 po
Détails
- CouleurEffacer
- Duromètre55A
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielPVC
- Plage de température-50° à 150° F
- CUP_NON193005140083
Aperçu
- Ce PVC de la FDA ne contient pas de plastifiant BEHP pour une pureté supérieure et moins d’extractibles
- Il est couramment utilisé dans les laboratoires et la transformation des aliments
- Il est également plus souple et flexible que les autres tubulures en PVC.