Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure7/16 po
- Diamètre intérieur1/8 po
- Longueur10 pi
- Pression de fonctionnement20 psi
- Diamètre extérieur3/16 po
- Épaisseur du mur1/32 po
Détails
- CouleurJaune
- Duromètre55A
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielPVC
- Plage de température-50° à 150° F
- CUP_NON193005141141
Aperçu
- Cette tubulure en PVC est spécialement conçue pour transporter les carburants et les lubrifiants et est teintée en jaune pour l’identification des couleurs
- Il est également plus souple et flexible que les autres tubulures en PVC.