Motion
ZUSA-HT-454
Tubulure de scellement pour les États-Unis - DI 1/4 po, DI 3/8 po, longueur 100 pi, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11447332
N° MFRZUSA-HT-454
Prix213.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement pour les États-Unis - DI 1/4 po, DI 3/8 po, longueur 100 pi, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11447332
N° MFRZUSA-HT-454

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix213.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    1 po
  • Longueur
    100 pi
  • Pression de fonctionnement
    120 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    1/4 po
  • Diamètre extérieur du tube
    3/8 po
  • Épaisseur du mur
    1/16 po

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Duromètre
    90A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Plage de température
    -80° à 150° F
  • CUP_NON
    193005151201

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE EN POLYURÉTHANE ZUSA-HT-454 POUR LE RINÇAGE
  • Cette tubulure en polyuréthane répond aux normes de la FDA et de la NSF et est souvent utilisée pour l’eau potable, ainsi que pour les applications alimentaires et de boissons
  • Il est plus résistant et plus résistant à l’abrasion que les tubes en silicone, mais pas aussi flexible