Motion
ZUSA-HT-472
Tubulure de scellement pour les États-Unis - DI 3/8 po, DI 1/2 po, longueur 50 pi, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11447336
N° MFRZUSA-HT-472
Prix178.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement pour les États-Unis - DI 3/8 po, DI 1/2 po, longueur 50 pi, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11447336
N° MFRZUSA-HT-472

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix178.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    1-1/4 po
  • Longueur
    50 pi
  • Pression de fonctionnement
    120 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    3/8 po
  • Diamètre extérieur du tube
    1/2 po
  • Épaisseur du mur
    1/16 po

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Duromètre
    90A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Plage de température
    -80° à 150° F
  • CUP_NON
    193005151409

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE EN POLYURÉTHANE ZUSA-HT-472 POUR LE RINÇAGE
  • Cette tubulure en polyuréthane répond aux normes de la FDA et de la NSF et est souvent utilisée pour l’eau potable, ainsi que pour les applications alimentaires et de boissons
  • Il est plus résistant et plus résistant à l’abrasion que les tubes en silicone, mais pas aussi flexible