Motion
ZUSA-HT-627
Tubulure de scellement USA - 1/8 po DI, 3/16 po DE, 10 pi de longueur, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI11447389
N° MFRZUSA-HT-627
Prix11.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement USA - 1/8 po DI, 3/16 po DE, 10 pi de longueur, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI11447389
N° MFRZUSA-HT-627
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
Prix11.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    1-1/2 po
  • Longueur
    10 pi
  • Pression de fonctionnement
    300 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    1/8 po
  • Diamètre extérieur du tube
    3/16 po
  • Épaisseur du mur
    1/32 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Duromètre
    70D
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Nylon
  • Plage de température
    -100° à 250° F
  • CUP_NON
    193005153120

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE EN NYLON ZUSA-HT-627 POUR AIR - 1/8"
  • Ce tube en nylon est dur, mais flexible et est souvent utilisé pour les conduites d’air