Motion
ZUSA-HT-259
Tubulure de scellement USA - 1/8 po DI, 3/16 po DE, 100 pi de longueur, matériau Viton
N° D’ARTICLE MI11447392
N° MFRZUSA-HT-259
Prix663.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement USA - 1/8 po DI, 3/16 po DE, 100 pi de longueur, matériau Viton
N° D’ARTICLE MI11447392
N° MFRZUSA-HT-259
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
Prix663.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Diamètre intérieur du tube
    1/8 po
  • Diamètre extérieur du tube
    3/16 po
  • Épaisseur du mur
    1/32 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Duromètre
    75A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Viton
  • Plage de température
    -10° à 480° F
  • CUP_NON
    193005149031

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-HT-259 TUBES VITON - 1/8" DI X 3/1
  • Les tubes Viton résistent à une grande variété de produits chimiques, d’huiles et de carburants et sont plus flexibles que les tubes en PTFE