Spécifications
Dimensions
- Longueur100 pi
- Diamètre intérieur du tube3/16 po
- Diamètre extérieur du tube5/16 po
- Épaisseur du mur1/16 po
Détails
- CouleurNoir
- Duromètre75A
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielViton
- Plage de température-10° à 480° F
- CUP_NON193005149062
Aperçu
- Les tubes Viton résistent à une grande variété de produits chimiques, d’huiles et de carburants et sont plus flexibles que les tubes en PTFE