Spécifications
Dimensions
- Pour le diamètre extérieur de la bride0.984 po
- Pour le diamètre extérieur du tube1/2 po
- Longueur4 po
Détails
- ApparencePoli
- Type de connexionFermeture rapide
- MatérielAcier inoxydable 316
- FormeDroit
- Spécifications respectées3A 63-03
Aperçu
- Raccordez directement à des tubulures droites
- Fabriqué en acier inoxydable 316 pour une excellente résistance à la corrosion et hautement poli à l’intérieur pour un fini lisse qui réduit le risque de croissance de bactéries et d’accumulation de résidus.