Spécifications
Dimensions
- Pour le diamètre extérieur de la bride3.047 po
- Pour le diamètre extérieur du tube2-1/2 po
- Taille du tuyau2-1/2 po
Détails
- ApparencePoli
- Type de connexionFermeture rapide
- MatérielAcier inoxydable 316
- FormeDroit
Aperçu
- Ces éléments raccordent les raccords de serrage au tuyau mâle
- Fabriqué en acier inoxydable 316 pour une excellente résistance à la corrosion et hautement poli à l’intérieur pour un fini lisse qui réduit le risque de croissance de bactéries et d’accumulation de résidus.