Motion
ZUSA-STF-BW-159

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-STF-BW-159

Raccord de tube sanitaire de scellage USA - type à souder bout à bout, matériau en acier inoxydable 304 , forme droite, poli
N° D’ARTICLE MI11448099
N° MFRZUSA-STF-BW-159
Prix78.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-STF-BW-159

Raccord de tube sanitaire de scellage USA - type à souder bout à bout, matériau en acier inoxydable 304 , forme droite, poli
N° D’ARTICLE MI11448099
N° MFRZUSA-STF-BW-159
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
Prix78.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour le diamètre extérieur du tube
    1 po
  • Taille du tuyau
    1 po
  • Épaisseur du mur
    0.065 po

Détails

  • Apparence
    Poli
  • Type de connexion
    Soudure des fesses
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Forme
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD SANITAIRE ZUSA-STF-BW-159 - 304 S
  • Ces raccords sont soudés à la tubulure pour une connexion permanente, permettant un débit fluide à travers la ligne de procédé
  • Fabriqué en acier inoxydable 304 résistant à la corrosion et hautement poli à l’intérieur pour un fini lisse qui réduit le risque de croissance de bactéries et d’accumulation de résidus.