Spécifications
Dimensions
- Pour le diamètre extérieur de la bride6.570 po
- Pour le diamètre extérieur du tube6 po
Détails
- ApparencePoli
- Type de connexionFermeture rapide
- MatérielAcier inoxydable 304
- FormeCapuchon
- Spécifications respectées3A 63-03
Aperçu
- Utilisez ces capuchons pour sceller les tubes sanitaires et les raccords
- Fabriqué en acier inoxydable 304 résistant à la corrosion et hautement poli à l’intérieur pour un fini lisse qui réduit le risque de croissance de bactéries et d’accumulation de résidus.