Spécifications
Dimensions
- Pour le diamètre extérieur de la bride0.984 po
- Pour le diamètre extérieur du tube1/2 po, 3/4 po
Détails
- ApparencePoli
- Type de pinceÉcrou à oreilles
- Type de connexionFermeture rapide
- MatérielAcier inoxydable 304
- FormePince
Aperçu
- Utiliser des pinces pour sceller les connexions
- Fabriqué en acier inoxydable 304 résistant à la corrosion et hautement poli à l’intérieur pour un fini lisse qui réduit le risque de croissance de bactéries et d’accumulation de résidus.