Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible1/2 po
Détails
- Couleur du corpsNoir
- Style de carrosserieCoude union
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielNylon
- Pression maximale350 psi
- Aspirateur maximum28 po de Hg à 72° F
- Matériau du joint toriqueBuna-N
- Matériau de l’anneauAcier inoxydable
- FormeCoude à 90 degrés
- Pression de service145 psi
Aperçu
- Également appelés raccords à une touche, ces raccords de tube sont conçus pour glisser dans le raccord avec une bague de préhension interne qui le maintient en place
- Conçu pour les applications à basse pression et pour une utilisation avec des tubes en plastique et en métal souple
- Le nylon est bien adapté aux applications pneumatiques.