Spécifications
Dimensions
- Longueur de la barbe1/2 po
- Taille du raccord1/2 po
- Diamètre intérieur15/16 po
Détails
- Matériau du jointBuna-N
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielAluminium
- Pression nominale150 psi (@ 72F)
- StyleC
- CUP_NON193005353643
Aperçu
- Type C : Douilles de tuyau à came et rainure avec extrémité cannelée
- L’aluminium est léger et offre une bonne résistance à l’abrasion et convient mieux à l’eau chaude et froide que les autres matériaux.