Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord4 po
- Diamètre intérieur4-3/4 po
Détails
- Matériau du jointBuna-N
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielAluminium
- Pression nominale100 psi (@ 72F)
- Spécifications respectéesA-A-59326
- StyleD
- CUP_NON193005000714
Aperçu
- Type D : Douilles de tuyau à came et rainure avec extrémité filetée femelle
- L’aluminium est léger et offre une bonne résistance à l’abrasion et convient mieux à l’eau chaude et froide que les autres matériaux.